品番 : EA125CL-4
品名 : 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
仕様
| メーカー | 潤工社 | 型番 | UTF-08-400L |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水 | 内径×外径 | 5×8mm |
| 使用範囲 | 4m | チューブツノ長 | 500mm |
| 最高使用圧力 | 0.7MPa未満(23℃時) | 取付ねじサイズ | 雄:R1/4” 雌:G1/4” |
| 使用温度 | 空気:-20~60℃ 水:0~50℃ |
材質 | ホース:ポリウレタン 接続金具:真鍮 |
| 機械的強度、特に耐摩耗性が優れています | |||
| 柔軟で高反発弾性をもっています | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/08/06 13:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1013ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
