詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CN-6

品名 : 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

仕様

メーカー 潤工社 型番 UTF-12-600L
使用流体 空気、水 内径×外径 8×12mm
使用範囲 6m チューブツノ長 500mm
最高使用圧力 0.7MPa未満(23℃時) 取付ねじサイズ 雄:R1/4”
雌:G1/4”
使用温度 空気:-20~60℃
水:0~50℃
材質 ホース:ポリウレタン
接続金具:真鍮
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています
柔軟で高反発弾性をもっています
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

8,030 円(税抜)/ 8,833 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1013ページ
バリエーション一覧
EA125CL-2 5.0/8.0mmx 2m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CL-4 5.0/8.0mmx 4m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CL-6 5.0/8.0mmx 6m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CM-2 6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CM-4 6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CM-6 6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CN-2 8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CN-4 8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CN-6 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
EA125CN-8 8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ねじサイズ:R1/4”
  • ねじサイズ:G1/4”
  • L:1200mm    C:600mm\nS:4800mm    D:65mm
  • 使用圧力は空気:温度別破壊圧力の1/4以下の圧力でご使用下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top