品番 : EA125CZ-26
品名 : 6.5/ 10mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
仕様
| 適用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 1.0MPa |
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -20~85℃ | 内径 | 6.5mm |
| 外径 | 10mm | 全長 | 7.5m |
| 使用範囲 | 6m | 標準時全長 | 約1.26m |
| スパイラル外径 | 52mm | 取付ねじサイズ | R1/4” |
| 重量 | 690g | 材質 | ポリウレタン |
| カラー | レッド | ||
| 優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性 | |||
| 可塑剤、重金属不使用 | |||
| シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い | |||
| ホースがよじれにくいスイベル金具付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1014ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

