詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125CZ-46

品名 : 9.0/ 13mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)

仕様

適用流体 空気 最高使用圧力 1.0MPa
使用温度範囲 -20~85℃ 内径 9mm
外径 13mm 全長 7.5m
使用範囲 6m 標準時全長 約1.26m
スパイラル外径 68mm 取付ねじサイズ R3/8”
重量 1080g 材質 ポリウレタン
カラー レッド
優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性
可塑剤、重金属不使用
シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い
ホースがよじれにくいスイベル金具付き
追加説明
カタログ価格

16,100 (税抜)/ 17,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 02:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1014ページ
バリエーション一覧
EA125CZ-13 5.0/8.0mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-16 5.0/8.0mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-23 6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-26 6.5/ 10mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-28 6.5/ 10mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-33 8.0/ 12mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-36 8.0/ 12mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-38 8.0/ 12mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-46 9.0/ 13mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-48 9.0/ 13mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
EA125CZ-53 11/ 16mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
EA125CZ-56 11/ 16mm x 6m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
EA125CZ-58 11/ 16mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
ウェブカタログ画像
  • スイベル雄ねじ付き

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top