品番 : EA125CZ-58
品名 : 11/ 16mm x 8m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付
ホースがよじれにくいスイベル金具付
仕様
内径 | 11mm | 外径 | 16mm |
---|---|---|---|
使用範囲 | 8m | 材質 | ポリウレタン樹脂 |
最高使用圧力 | 1.0MPa | 使用温度範囲 | -20~85℃ |
取付ねじサイズ | R(PT)1/2” | カラー | レッド |
重量 | 約2053g | ||
標準時全長・・・約1.4m | |||
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
36,900 円(税抜)/ 40,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/19 21:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1069ページ |
拡大