詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125DJ-5

品名 : 6/ 4mm x 5m ウレタンコイルチューブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 UL06-5-B
使用流体 空気、水(条件有) 最高使用圧力 1MPa
使用温度範囲 空気:-20~60℃(凍結なきこと)
水:-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力 -100kPa
内径×外径 4×6mm 全長 5m
材質 ウレタン
エア工具などの配管に最適
長さは、コイル加工前の長さになります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/12 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1022ページ
バリエーション一覧
EA125DJ-2 6/ 4mm x 2m ウレタンコイルチューブ
EA125DJ-5 6/ 4mm x 5m ウレタンコイルチューブ
EA125DK-5 8/ 5mm x 5m ウレタンコイルチューブ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top