品番 : EA125DK-5
品名 : 8/ 5mm x 5m ウレタンコイルチューブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | UL08-5-B |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気、水(条件有) | 最高使用圧力 | 1MPa |
| 使用温度範囲 | 空気:-20~60℃(凍結なきこと) 水:-15~60℃(凍結なきこと) |
使用真空圧力 | -100kPa |
| 内径×外径 | 5×8mm | 全長 | 5m |
| 材質 | ウレタン | ||
| エア工具などの配管に最適 | |||
| 長さは、コイル加工前の長さになります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/02 00:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1022ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA125DJ-2 6/ 4mm x 2m ウレタンコイルチューブ |
| EA125DJ-5 6/ 4mm x 5m ウレタンコイルチューブ |
| EA125DK-5 8/ 5mm x 5m ウレタンコイルチューブ |
