詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125DM-10A

品名 : 10/7.5mmx10m 真空用チューブ

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 UD1075-20-C
※10カット品
使用流体 空気 最高使用圧力 0.3MPa
使用真空圧力 -100kPa 使用温度範囲 -15~50℃
(凍結なきこと)
外径×内径 10×7.5mm 長さ 10m
チューブカラー クリア 材質 極軟質ポリウレタンチューブ
真空機器の配管用
柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適
小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示
※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-107)を使用してください。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

4,100 (税抜)/ 4,510 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/02 10:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1022ページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA125DM-4A 4/2.5mmx10m 真空用チューブ
EA125DM-4B 4/2.5mmx20m 真空用チューブ
EA125DM-6A 6/ 4mmx10m 真空用チューブ
EA125DM-6B 6/ 4mmx20m 真空用チューブ
EA125DM-8A 8/ 6mmx10m 真空用チューブ
EA125DM-8B 8/ 6mmx20m 真空用チューブ
EA125DM-10A 10/7.5mmx10m 真空用チューブ
EA125DM-10B 10/7.5mmx20m 真空用チューブ
EA125DM-12A 12/ 9mmx10m 真空用チューブ
EA125DM-12B 12/ 9mmx20m 真空用チューブ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top