品番 : EA125DM-6A
品名 : 6/ 4mmx10m 真空用チューブ
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | UD0640-20-C ※10mカット品 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | 最高使用圧力 | 0.4MPa |
| 使用真空圧力 | -100kPa | 使用温度範囲 | -15~50℃ (凍結なきこと) |
| 外径×内径 | 6×4mm | 長さ | 10m |
| チューブカラー | クリア | 材質 | 極軟質ポリウレタンチューブ |
| 真空機器の配管用 | |||
| 柔軟性に優れ、揺動部の配管に最適 | |||
| 小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適 | |||
| チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示 ※ワンタッチ継手に接続して使用する際は、インサートリング(EA125DX-64A)を使用してください。 |
|||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/02 03:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1022ページ 1404ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA125DX-64A : 6 x 4mm チューブ内径保護リング(10個) |
