品番 : EA125DP-4D
品名 : 4.0/6.0mmx20m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ARU-6x4 | 
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 6×4mm | 全長 | 20m | 
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | 空気:-40~+80℃、 水:0~+60℃(凍結不可)  | 
                                    
                                
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 材質 | エーテル(PTMG)系TPU | 
| 色 | 透明 | ||
| 従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上 | |||
| チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。 | |||
| エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。 | |||
| ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 | 
                                        
                                             | 
                                
|---|
| カタログ価格 | 
                                         4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込)  | 
                                ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 
                                         最新在庫 : 1 (2025/11/04 14:36現在)  | 
                                ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1453ページ | ||||
                                
                        
                        
                            