品番 : EA125DP-5B
品名 : 5.0/8.0mmx 5m ソフトウレタンチューブ(耐摩耗/ナチュラル)
仕様
| メーカー | アオイ | 型番 | ARU-8x5 |
|---|---|---|---|
| 外径×内径 | 8×5mm | 全長 | 5m |
| 使用流体 | 空気・水 | 使用温度 | 空気:-40~+80℃、 水:0~+60℃(凍結不可) |
| 最高使用圧力 | 0.8MPa | 材質 | エーテル(PTMG)系TPU |
| 色 | 透明 | ||
| 従来のウレタンチューブより、滑り性能(摩擦抵抗低減)・柔軟性に優れ、耐摩耗性が大幅に向上 | |||
| チューブ表面を梨地(艶消)成形仕上げしています。そのため、チューブ表面の摩擦抵抗を低減しているため可動部でもスムーズな動きが得られます。 | |||
| エーテル系ポリウレタン材料使用により、耐水性に優れています。 | |||
| ノンブリーディングですので、クリーンルームでの使用が可能です。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/02/15 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1404ページ | ||||
