品番 : EA125DZ-43
品名 : 4mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
仕様
| メーカー | 日本ピスコ(PISCO) | 型番 | TB4-3 |
|---|---|---|---|
| 適用チューブ外径 | φ4mm | 結束本数 | 3本 |
| 材質 | PP(ポリプロピレン) | 入数 | 10個 |
| 複数のチューブを挟み込むだけで簡単に、しかも綺麗に結束。 | |||
| 結束バンド固定用の穴付き | |||
| 固定用の穴にて壁面などに固定可能 | |||
| 固定用の穴が不要な時には取り外しも可能 | |||
| ※必要以上にヒンジ部の屈曲作動は控えてください。極端な繰返し屈曲作動は、ヒンジ部が破損する可能性があります。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/02 09:04現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1023ページ | ||||

※画像は代表画像です。
※本商品は3本用です。