詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125DZ-83

品名 : 8mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)

仕様

メーカー 日本ピスコ(PISCO) 型番 TB8-3
適用チューブ外径 φ8mm 結束本数 3本
材質 PP(ポリプロピレン) 入数 10個
複数のチューブを挟み込むだけで簡単に、しかも綺麗に結束。
結束バンド固定用の穴付き
固定用の穴にて壁面などに固定可能
固定用の穴が不要な時には取り外しも可能
※必要以上にヒンジ部の屈曲作動は控えてください。極端な繰返し屈曲作動は、ヒンジ部が破損する可能性があります。
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/18 00:07現在)

商品入数 10 販売単位 St
カタログページ 1023ページ
バリエーション一覧
EA125DZ-42 4mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-43 4mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-44 4mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-62 6mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-63 6mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-64 6mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-82 8mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-83 8mm/3本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-84 8mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-102 10mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-104 10mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-122 12mm/2本用 結束バンド(チューブ用/10個)
EA125DZ-124 12mm/4本用 結束バンド(チューブ用/10個)
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top