品番 : EA125EA-100
品名 : 6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
仕様
| 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|
| エアー用 | |||
| 内径×外径 | 6.5×10mm | 全長 | 100m | 
| 材質 | PVC | 使用温度範囲 | -20~60℃ | 
| 許容曲げ半径 | 150mm | 常用圧力 | 1.5MPa | 
| 破裂圧力 | 6MPa | ||
| 柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。 | |||
| 重量 | 5700g | カラー | レッド | 
| 追加説明 |  | 
|---|
| カタログ価格 | 24,200 円(税抜)/ 26,620 円(税込) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 | 最新在庫 : 1 (2025/10/31 22:03現在) | ||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1074ページ 1452ページ | ||||
                                
                                メイン画像
                            
                            拡大
                                .jpg) 
                                 
                                             
                         
                         
                            