詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125EB-30

品名 : 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)

仕様

使用流体 空気
エアー用
内径×外径 8.5×12.5mm 全長 30m
使用温度範囲 -20~60℃ 許容曲げ半径 150mm
常用圧力 1.5MPa 破裂圧力 6MPa
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。
重量 2460g カラー レッド
追加説明
カタログ価格

15,500 (税抜)/ 17,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/10/31 21:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1074ページ 1452ページ
バリエーション一覧
EA125EA-10 6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
EA125EA-20 6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
EA125EA-30 6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)
EA125EA-100 6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
EA125EB-10 8.5/12.5mmx 10m エアーホース(PVC)
EA125EB-20 8.5/12.5mmx 20m エアーホース(PVC)
EA125EB-30 8.5/12.5mmx 30m エアーホース(PVC)
EA125EB-100 8.5/12.5mmx100m エアーホース(PVC)
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top