品番 : EA125F-10
品名 : 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
カタログ訂正
25/03/03 (誤)●不燃性 (正)●難燃性 (No.56 1115)
仕様
メーカー | アオイ | 型番 | FE-10 |
---|---|---|---|
外径×内径 | 10×8mm | 長さ | 20m |
最高使用圧力 | 0.7MPa | 使用温度 | 空気・油:-65~+200℃ 水:0~+80℃(凍結不可) |
重量 | 1220g | 材質 | 4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP) |
カラー | 半透明 | ||
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。 | |||
耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。 | |||
難燃性 | |||
内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。 | |||
半透明で、内部流体が視認出来ます。 | |||
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,500 円(税抜)/ 34,650 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/27 04:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1064ページ 1453ページ |