詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125F-8

品名 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)

カタログ訂正

25/03/03 (誤)●不燃性 (正)●難燃性 (No.56 1115)

仕様

メーカー アオイ 型番 FE-08
外径×内径 8×6mm 長さ 20m
最高使用圧力 0.9MPa 使用温度 空気・油:-65~+200℃
水:0~+80℃(凍結不可)
重量 940g 材質 4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合(FEP)
カラー 半透明
耐熱(+200℃)、耐寒(-65℃)に優れています。
耐薬品性、耐腐蝕性に優れています。
難燃性
内表面が滑らかで不活性なため、物質が接着しません。
半透明で、内部流体が視認出来ます。
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

24,600 (税抜)/ 27,060 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/27 04:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1064ページ 1453ページ
バリエーション一覧
EA125F-4 2.5/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-4B 2.5/4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-6 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-6A 4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-6B 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-8 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-8A 6.0/8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-8B 6.0/8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-10 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-10A 8.0/ 10mmx 2m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-10B 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(FEP)
EA125F-10C 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(FEP)
ウェブカタログ画像
全長:20m
  • 全長:20m

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top