品番 : EA125FA-206C
品名 : 4.0/ 6.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
卓越した透明性とウレタンチューブのような柔軟性
ほとんどの薬品に耐える4フッ化系フッ素樹脂のスーパーホース!
ほとんどの薬品に耐える4フッ化系フッ素樹脂のスーパーホース!
仕様
メーカー | 八興 | 型番 | E-SJ-4×6 |
---|---|---|---|
外径×内径 | 6×4mm | 長さ | 10m |
使用圧力 | 0~0.6MPa(20℃) 0~0.2MPa(80℃) |
許容曲げ半径(20℃時) | 25mm |
使用温度範囲 | -20~80℃ | 使用流体 | 水・薬品・飲料・油・粉体など |
材質 | 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE) 外層:ウレタン系エラストマー |
色 | 透明 |
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE 系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 | |||
積層構造によりフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 | |||
フッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 | |||
内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 | |||
内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 | |||
溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材 | |||
樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 | |||
内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 | |||
1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単 | |||
チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色。 | |||
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合 | |||
RoHS2対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,640 円(税抜)/ 8,404 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1064ページ 1453ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA125FZ-2 : 4/ 6mm 積層チューブ用継手 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です
商品動画


