詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FA-208B

品名 : 6.0/ 8.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)

卓越した透明性とウレタンチューブのような柔軟性
ほとんどの薬品に耐える4フッ化系フッ素樹脂のスーパーホース!

仕様

メーカー 八興 型番 E-SJ-6×8
外径×内径 8×6mm 長さ 5m
使用圧力 0~0.4MPa(20℃)
0~0.2MPa(80℃)
許容曲げ半径(20℃時) 50mm
使用温度範囲 -20~80℃ 使用流体 水・薬品・飲料・油・粉体など
材質 内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)
外層:ウレタン系エラストマー
透明
内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE 系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
積層構造によりフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
フッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。
内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。
内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。
溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材
樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。
1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単
チューブ内面の洗浄度合が見やすい透明色。
食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

5,730 (税抜)/ 6,303 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/28 12:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1023ページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA125FA-204A 2.0/ 4.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-204B 2.0/ 4.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-204C 2.0/ 4.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-204D 2.0/ 4.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-206A 4.0/ 6.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-206B 4.0/ 6.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-206C 4.0/ 6.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-206D 4.0/ 6.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-208A 6.0/ 8.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-208B 6.0/ 8.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-208C 6.0/ 8.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-208D 6.0/ 8.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-212A 8.0/12.0mmx 2m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-212B 8.0/12.0mmx 5m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-212C 8.0/12.0mmx10m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
EA125FA-212D 8.0/12.0mmx20m 超柔軟フッ素チューブ(ETFE)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

商品動画

柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント 柔軟フッ素ホースシリーズ 3つのポイント
柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較 柔軟フッ素チューブシリーズ 耐キンク性比較
ホース洗浄性比較 ホース洗浄性比較

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top