詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FH-12

品名 : 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)

仕様

メーカー 潤工社 型番 TA120-3B
商品名 ジュンフロンPFA チューブサイズ(外径×内径) 12×10mm
長さ 3m 最高使用圧力 0.68MPa未満(23℃時)
最小曲げ半径 120mm 使用温度 -65~180℃
材質 フッ素樹脂(PFA) カラー 半透明
【主な用途】
・食品、薬品プラント用チューブ
・腐食性流体移送用チューブ
・粘着性流体移送用チューブ
・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に
耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい
ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性
ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます
難燃性
電気的特性が優れています
有毒物質溶出のおそれがありません
追加説明
カタログ価格

11,700 円(税抜)/ 12,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/16 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1023ページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA125FH-4 2.0/4.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-4B 2.0/4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-4C 2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6 4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6A 4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6B 4.0/6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-6C 4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8 6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8B 6.0/8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-8C 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10 8.0/ 10mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10A 8.0/ 10mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10B 8.0/ 10mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-10C 8.0/ 10mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-12 10/ 12mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-12A 10/ 12mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PFA)
EA125FH-12B 10/ 12mmx10m フッ素樹脂チューブ(PFA)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top