品番 : EA125FH-8C
品名 : 6.0/8.0mmx20m フッ素樹脂チューブ(PFA)
仕様
| メーカー | 潤工社 | 型番 | TA080-20 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジュンフロンPFA | チューブサイズ(外径×内径) | 8×6mm |
| 長さ | 20m | 最高使用圧力 | 1.0MPa未満(23℃時) |
| 最小曲げ半径 | 40mm | 使用温度 | -65~180℃ |
| 材質 | フッ素樹脂(PFA) | カラー | 半透明 |
| 【主な用途】 ・食品、薬品プラント用チューブ ・腐食性流体移送用チューブ ・粘着性流体移送用チューブ ・耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器に |
|||
| 耐熱・耐寒性、耐候性に優れ経年劣化しにくい | |||
| ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性 | |||
| ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易に取れます | |||
| 難燃性 | |||
| 電気的特性が優れています | |||
| 有毒物質溶出のおそれがありません | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,800 円(税抜)/ 42,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 13:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1023ページ 1403ページ | ||||
