詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FJ-6A

品名 : 4.0/6.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)

仕様

材質 フッ素樹脂(PFA) 外径×内径 6×4mm
全長 500mm 最高圧力 6.4MPa
最高使用温度 260℃ カラー 半透明
重量 220g
非収縮タイプのフッ素樹脂(PFA)チューブ。
薬液や蒸気・ガスなどの搬送用に好適
純水性・耐薬品性・耐熱性。高温下での使用が可能
曲がりによる配管スペースや継手数の削減が可能。可動部での使用が可能。
【主な使用分野】
半導体、液晶製造装置、化学、熱交換器、蒸気配管、部品搬送用配管など
追加説明
カタログ価格

6,270 円(税抜)/ 6,897 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 13:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1023ページ
バリエーション一覧
EA125FJ-6A 4.0/6.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)
EA125FJ-8A 6.0/8.0mmx500mmフレキシブルチューブ(PFA)
メイン画像

資料

材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top