詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125FK-1012

品名 : 10.0/12.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)

仕様

材質 PTFE 使用温度 -80~260℃
カラー 半透明 外径×内径(mm) 12×10
全長 2m 常用圧力 0.7MPa
使用圧力(25℃時)
追加説明
カタログ価格

7,960 円(税抜)/ 8,756 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/06 12:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1023ページ 1403ページ
バリエーション一覧
EA125FK-24 2.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-24A 2.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-24B 2.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-34 3.0/ 4.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-34A 3.0/ 4.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-34B 3.0/ 4.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-45 4.0/ 5.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-45A 4.0/ 5.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-45B 4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-46 4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-46A 4.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-46B 4.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-56 5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-56A 5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-56B 5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-68 6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-68A 6.0/ 8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-68B 6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-810 8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-810A 8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-810B 8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-1012 10.0/12.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-1012A 10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
EA125FK-1012B 10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top