品番 : EA125FK-45B
品名 : 4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTFE)
仕様
| 材質 | PTFE | 使用温度 | -80~260℃ |
|---|---|---|---|
| カラー | 半透明 | 外径×内径(mm) | 5×4 |
| 全長 | 10m | 常用圧力 | 0.8MPa |
| 使用圧力(25℃時) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/07 00:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1023ページ 1403ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

