品番 : EA125HB-6
品名 : 6/11.0mmx 5m プレッシャーホース(PVC耐油)
仕様
内径×外径 | 6×11mm | 全長 | 5m |
---|---|---|---|
使用圧力 | 0~1MPa(20℃) 0~0.7MPa(60℃) |
使用温度範囲 | 0~60℃ |
材質 | 軟質ポリ塩化ビニール | ||
糸入り | |||
耐油性、耐圧性に優れています。 | |||
工作機械・成形機などの工業油配管に適しています。 | |||
使用流体 | 水・油・薬品・粉体・エアー |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,510 円(税抜)/ 1,661 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/01 16:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1472ページ |
拡大