詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125NA-7

品名 : 4.5/6.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)

仕様

メーカー 潤工社 型番 AS1-70-06
※5mカット品
商品名 ジュンロンAS1 用途 ・油・空圧機器用チューブ
・集中潤滑機器用チューブ
・塗装機器用チューブなど
使用流体 空気、水、油 チューブサイズ(外径×内径) 6×4.5mm
最高使用圧力 1.4MPa(23℃時) 使用温度範囲 空気:-20~70℃
水・油:0~60℃
最小曲げ半径 24mm 全長 5m
材質 軟質ナイロン
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます)
柔軟性に富んでいます。
有毒物質溶出の恐れがありません。
商品自体が軽く、作業性に優れています。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

665 (税抜)/ 732 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/07/24 01:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1022ページ 1404ページ
バリエーション一覧
EA125NA-3 3.0/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-3A 3.0/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-3B 3.0/4.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-4 2.5/4.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-4A 2.5/4.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-4B 2.5/4.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-6 4.0/6.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-6A 4.0/6.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-6B 4.0/6.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-7 4.5/6.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-7A 4.5/6.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-7B 4.5/6.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-8 6.0/8.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-8A 6.0/8.0mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-8B 6.0/8.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-10 7.5/ 10mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-10A 7.5/ 10mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-10B 7.5/ 10mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-12 9.0/ 12mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-12A 9.0/ 12mmx10m ナイロンチューブ(軟質/黒)
EA125NA-12B 9.0/ 12mmx20m ナイロンチューブ(軟質/黒)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 温度別最高使用圧力の計算方法

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top