品番 : EA125NA-6
品名 : 4.0/6.0mmx 5m ナイロンチューブ(軟質/黒)
カタログ訂正
24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃(No.55,56 1254)
仕様
メーカー | 潤工社 | 型番 | AS1-100-06 ※5mカット品 |
---|---|---|---|
商品名 | ジュンロンAS1 | 用途 | ・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど |
使用流体 | 空気、水、油 | チューブサイズ(外径×内径) | 6×4mm |
最高使用圧力 | 2.1MPa(23℃時) | 使用温度範囲 | 空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃ |
最小曲げ半径 | 17mm | 全長 | 5m |
色 | 黒 | 材質 | 軟質ナイロン |
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます) | |||
柔軟性に富んでいます。 | |||
有毒物質溶出の恐れがありません。 | |||
商品自体が軽く、作業性に優れています。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
735 円(税抜)/ 809 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/02 21:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1063ページ 1454ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA425LA-60 : R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) |
関連商品 | EA425LA-63 : R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ/黄銅製) |