品番 : EA125NB-12A
品名 : 9.0/ 12mmx10m ナイロンチューブ(軟質/乳白
カタログ訂正
24/11/15 ●使用温度:(誤)-20~70℃→(正)空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃(No.55,56 1254)
仕様
| メーカー | 潤工社 | 型番 | AS1-70-12 ※10mカット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジュンロンAS1 | 用途 | ・油・空圧機器用チューブ ・集中潤滑機器用チューブ ・塗装機器用チューブなど |
| 使用流体 | 空気、水、油 | チューブサイズ(外径×内径) | 12×9mm |
| 最高使用圧力 | 1.4MPa(23℃時) | 使用温度範囲 | 空気:-20~70℃ 水・油:0~60℃ |
| 最小曲げ半径 | 50mm | 全長 | 10m |
| 色 | 乳白 | 材質 | 軟質ナイロン |
| 耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れます) | |||
| 柔軟性に富んでいます。 | |||
| 有毒物質溶出の恐れがありません。 | |||
| 商品自体が軽く、作業性に優れています。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,100 円(税抜)/ 4,510 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/02 11:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1022ページ 1404ページ | ||||
