品番 : EA125NB-8B
品名 : 6.0/8.0mmx20m ナイロンチューブ(軟質/乳白
仕様
材質 | 軟質ナイロンチューブ | カラー | 乳白 |
---|---|---|---|
外径×内径 | 8×6mm | 長さ | 20m |
最高使用圧力(23℃時) | 1.4MPa | 使用温度 | -20~70℃ |
使用流体 | 空気、水、油 | 用途 | 油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ |
耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる) | |||
有毒物質の溶出はありません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2024/04/30 10:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0846ページ 1077ページ 1475ページ |