詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125PB-1

品名 : G3/4" /1m オイル用チャージホース

仕様

ホース長(使用範囲) 1m ホース内径 20mm
使用圧力 10.5MPa 取付ねじ径 G3/4”
重量(g) 1020 ホース材質 合成ゴム
雌ねじ×雄ねじ付
追加説明
カタログ価格

12,600 (税抜)/ 13,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/08/20 12:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0632ページ
バリエーション一覧
EA125PB-1 G3/4" /1m オイル用チャージホース
EA125PB-2 G3/4" /2m オイル用チャージホース
EA125PB-3 G3/4" /3m オイル用チャージホース
EA125PB-4 G3/4" /4m オイル用チャージホース
EA125PB-5 G3/4" /5m オイル用チャージホース
EA125PB-8 G3/4" /8m オイル用チャージホース
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top