品番 : EA125PB-8
品名 : G3/4" /8m オイル用チャージホース
仕様
| ホース長(使用範囲) | 8m | ホース内径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 10.5MPa | 取付ねじ径 | G3/4” |
| 重量(g) | 5533 | ホース材質 | 合成ゴム |
| 雌ねじ×雄ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/08/20 12:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0632ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
