詳細表示

このページのURL:

品番 : EA125TA-10B

品名 : 9.5mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付

仕様

適応流体 一般鉱物系作動油 長さ 1000mm
内径 9.5mm 外径 14.7mm
最少曲げ半径 50mm 常用圧力 7.0MPa
温度範囲 -40~100℃ 材質 内面ゴム:耐油性合成ゴム
補強層:硬鋼線
外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム
金属部:鉄
ねじサイズ(G) 3/8” 重量 360g
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース
追加説明
カタログ価格

3,840 (税抜)/ 4,224 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/06 17:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1711ページ
バリエーション一覧
EA125TA-6A 6.3mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-6B 9.5mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-6C 12.7mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-6D 19.0mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-6E 25.4mmx0.6m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-10A 6.3mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-10B 9.5mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-10C 12.7mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-10D 19.0mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-10E 25.4mmx1.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-15A 6.3mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-15B 9.5mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-15C 12.7mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-15D 19.0mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-15E 25.4mmx1.5m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-20A 6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-20B 9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-20C 12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-20D 19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
EA125TA-20E 25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • G(PF):3/8”\nL(mm):54

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top