品番 : EA425GF-3
品名 : Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用)
仕様
材質 | スチール | ||
---|---|---|---|
EA125TA・TB・TC・TDシリーズ用 | |||
ねじサイズ | Rc:3/8”、G:3/8” | 六角対辺 | 22mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 01:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1760ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA425GF-2 Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) |
EA425GF-3 Rc3/8"xG 3/8" アダプター(油圧用) |
EA425GF-4 Rc1/2"xG 1/2" アダプター(油圧用) |
EA425GF-6 Rc3/4"xG 3/4" アダプター(油圧用) |
EA425GF-8 Rc 1" xG 1" アダプター(油圧用) |