品番 : EA127BL-24
品名 : # 15/2kg サンドブラスト用研磨材(ケイ砂)
仕様
メーカー | パオック | 型番 | C#15 |
---|---|---|---|
商品名 | ケイ砂 | 用途 | さび、塗装のはがしに |
粒度 | #15 | 内容量 | 2kg |
材質 | 二酸化ケイ素 | ||
EA127BL-1用の研磨剤 | |||
ステンレス加工・メッキはがし、ガラスの彫刻にも適しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/26 08:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)