品番 : EA127BL-21
品名 : #100/2kg サンドブラスト用研磨材(アランダム)
仕様
| メーカー | パオック | 型番 | A#100 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アランダム | 用途 | サビ、塗装のはがし、カーボン除去に |
| 粒度 | #100 | 内容量 | 2kg |
| 材質 | アランダム | ||
| EA127BL-1用の研磨剤です。 | |||
| 塗装前の下地調整に適します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/28 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA127BL-1 : 630x485x490mm サンドブラスター |
ウェブカタログ画像
拡大

