品番 : EA127RA-100
品名 : #100/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | AARF |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルミナ研磨材 | 粒度 | #100 |
| 中心粒度 | 125~106μm | 材質 | アルミナ砥粒(A砥粒) |
| 内容量 | 4kg | ||
| サンドブラストや、一般研磨材として幅広くご使用できます | |||
| 赤褐色の研磨剤 | |||
| 酸化アルミニウム含有量:代表値95.80% | |||
| 保管がしやすいチャック付き | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/08/13 04:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1000ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

