詳細表示

このページのURL:

品番 : EA127RA-220

品名 : #220/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 AARF
商品名 アルミナ研磨材 粒度 #220
中心粒度 53~45μm 材質 アルミナ砥粒(A砥粒)
内容量 4kg
サンドブラストや、一般研磨材として幅広くご使用できます
赤褐色の研磨剤
酸化アルミニウム含有量:代表値95.80%
保管がしやすいチャック付き
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
追加説明
カタログ価格

3,950 (税抜)/ 4,345 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/12/15 19:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ

代替品

EA127RB-220
  • 品番

    EA127RB-220

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA127RA-24 #24/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-36 #36/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-60 #60/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-80 #80/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-100 #100/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-120 #120/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-150 #150/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-180 #180/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
EA127RA-220 #220/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top