品番 : EA127RA-180
品名 : #180/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | AARF |
---|---|---|---|
商品名 | アルミナ研磨材 | 粒度 | #180 |
中心粒度 | 63~53μm | 材質 | アルミナ砥粒(A砥粒) |
内容量 | 4kg | ||
サンドブラストや、一般研磨材として幅広くご使用できます | |||
赤褐色の研磨剤 | |||
酸化アルミニウム含有量:代表値95.80% | |||
保管がしやすいチャック付き | |||
【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/26 09:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1041ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)