詳細表示

このページのURL:

品番 : EA127RB-220

品名 : #220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)

仕様

メーカー 理研コランダム 型番 WARF
商品名 ホワイトアルミナ研磨材 粒度 #220
中心粒度 53~45μm 材質 ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)
内容量 4kg
鉄分の残留や、変色を嫌う品物の研磨の使用に適しています
サンドブラストや、一般研磨材としても使用できます
白みがかった透明の研磨剤
酸化アルミニウム含有量:99%以上
保管がしやすいチャック付き
【主な使用用途】
・バリやキズ取りに
・錆や汚れ落としに
・塗装面の研磨に
追加説明
カタログ価格

4,550 (税抜)/ 5,005 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2025/08/21 08:56現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1041ページ
バリエーション一覧
EA127RB-24 #24/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-36 #36/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-60 #60/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-80 #80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-100 #100/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-120 #120/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-150 #150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-180 #180/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
EA127RB-220 #220/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top