品番 : EA127RB-150
品名 : #150/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
仕様
| メーカー | 理研コランダム | 型番 | WARF |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホワイトアルミナ研磨材 | 粒度 | #150 |
| 中心粒度 | 75~63μm | 材質 | ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) |
| 内容量 | 4kg | ||
| 鉄分の残留や、変色を嫌う品物の研磨の使用に適しています | |||
| サンドブラストや、一般研磨材としても使用できます | |||
| 白みがかった透明の研磨剤 | |||
| 酸化アルミニウム含有量:99%以上 | |||
| 保管がしやすいチャック付き | |||
| 【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2025/12/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1041ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
