品番 : EA127RB-80
品名 : #80/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | WARF |
---|---|---|---|
商品名 | ホワイトアルミナ研磨材 | 粒度 | #80 |
中心粒度 | 180~150μm | 材質 | ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒) |
内容量 | 4kg | ||
鉄分の残留や、変色を嫌う品物の研磨の使用に適しています | |||
サンドブラストや、一般研磨材としても使用できます | |||
白みがかった透明の研磨剤 | |||
酸化アルミニウム含有量:99%以上 | |||
保管がしやすいチャック付き | |||
【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/21 08:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1041ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)