詳細表示

このページのURL:

品番 : EA130A-70

品名 : 180ml スプレースニソオイル

仕様

商品名 エアコンパル 用途 冷凍・空調用のジョイント部用オイル
内容量 180ml 第3石油 72ml
使用可能範囲温度 -20~40℃ 入数 1本
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。
HCFC・HFC用
LPG使用
火気厳禁 
カーエアコン、ルームエアコン、ショーケースなどあらゆるタイプの冷凍機の組み付け部分に使用できます。
新冷媒・従来冷媒対応
R12・R22・R502、新冷媒R134a・AC9000、スーヴァMP39・66、スーヴァHP80・81、クリー66などを採用しており、全てのタイプの冷凍機にベストマッチするユニバーサルタイプの組み付けオイルです。
防錆効果あります。
レトロフィットの部品交換時にも使用してください。
専用ノズルで細部まで、むらなくスプレーできます。
ノズルなしでスプレーすれば大口径部分もスピーディーにきれいに仕上がります。
スプレーノズル付
<使用方法>
1.冷凍機ジョイント部分に必ずご使用ください。
2.専用ノズルを使用する場合は、スプレーする箇所から1cm位離してスプレーしてください。
<注意事項>
高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
1.炎に向けて使用しないこと。
2.ストーブやコンロなど火気の付近で使用しないこと。
3.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
4.温度が40℃以上となるところに置かないこと。
5.火の中に入れないこと。
6.使い切って捨てること。
※バキュームグリス、シリコーングリスは新冷媒(HFC)に使用すると配管内で固形化し、キャピラリーチューブを詰まらせたり、コンプレッサー(膨張弁)に悪影響を及ぼし、エアコンの故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 61

(2026/10/17 22:21現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0013ページ
バリエーション一覧
EA130A-70 180ml スプレースニソオイル
EA130A-700 180ml スプレースニソオイル(20本)
ウェブカタログ画像

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top