品番 : EA130A-700
品名 : 180ml スプレースニソオイル(20本)
仕様
| 商品名 | エアコンパル | 用途 | 冷凍・空調用のジョイント部用オイル |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 180ml | 第3石油 | 72ml |
| 使用可能範囲温度 | -20~40℃ | 入数 | 20本 |
| HCFC・HFC用 | |||
| 新冷媒・従来冷媒対応 | |||
| LPG使用 | |||
| 火気厳禁 | |||
| カーエアコン、ルームエアコン、ショーケースなどあらゆるタイプの冷凍機の組み付け部分に使用できます。 | |||
| ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。 | |||
| スプレーノズル付 | |||
| R12・R22・R502、新冷媒R134a・AC9000、スーヴァMP39・66、スーヴァHP80・81、クリー66などを採用しており、全てのタイプの冷凍機にベストマッチするユニバーサルタイプの組み付けオイルです。 | |||
| 防錆効果あります。 | |||
| レトロフィットの部品交換時にも使用してください。 | |||
| 専用ノズルで細部まで、むらなくスプレーできます。 | |||
| ノズルなしでスプレーすれば大口径部分もスピーディーにきれいに仕上がります。 | |||
| <使用方法> 1.冷凍機ジョイント部分に必ずご使用ください。 2.専用ノズルを使用する場合は、スプレーする箇所から1cm位離してスプレーしてください。 |
|||
| <注意事項> 高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。 1.炎に向けて使用しないこと。 2.ストーブやコンロなど火気の付近で使用しないこと。 3.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。 4.温度が40℃以上となるところに置かないこと。 5.火の中に入れないこと。 6.使い切って捨てること。 |
|||
| ※バキュームグリス、シリコーングリスは新冷媒(HFC)に使用すると配管内で固形化し、キャピラリーチューブを詰まらせたり、コンプレッサー(膨張弁)に悪影響を及ぼし、エアコンの故障の原因になりますので、絶対に使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,800 円(税抜)/ 37,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/17 22:21現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0013ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA130A-70 180ml スプレースニソオイル |
| EA130A-700 180ml スプレースニソオイル(20本) |
