詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AC-6

品名 : Rc 3/4" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)

仕様

使用流体 空気、水、作業油 型 中圧型
使用圧力 2.9MPa 耐圧力 4.5MPa
取付ねじ Rc3/4” 最大締付けトルク値 500kgf/c㎡
使用温度範囲 -20~80℃ 材質 真鍮
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

2,340 円(税抜)/ 2,574 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AC-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-8 Rc 1" 雌ねじブラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
EA140AC-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(中圧用/真鍮製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
  • l: 50mm  a: 28mm  b: 19mm   \nc: 32mm  d: 18mm  t: PT3/4”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top