品番 : EA140AC-8
品名 : Rc 1" 雌ねじブラグ(中圧用/真鍮製)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 2.9MPa | 耐圧力 | 4.5MPa |
| 取付ねじ | Rc1” | 最大締付けトルク値 | 700kgf/c㎡ |
| 使用温度範囲 | -20~80℃ | 材質 | 真鍮 |
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 日本製 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,270 円(税抜)/ 4,697 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/02 11:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
