品番 : EA140AE-4
品名 : Rc 1/2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | SUS304 |
|---|---|---|---|
| 取付ねじ | Rc(PT)1/2” | 常用圧力 | 7.4MPa |
| 最高圧力 | 9.9MPa | トルク値 | 600 |
| バルブレス構造 | |||
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| バルブレス構造なので高粘度の流体に最適 | |||
| 分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/06 12:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
