詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140AE-8

品名 : Rc 1" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)

仕様

中圧型 材質 SUS304
取付ねじ Rc(PT)1” 常用圧力 4.4MPa
最高圧力 6.4MPa トルク値 1200
バルブレス構造
中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません
バルブレス構造なので高粘度の流体に最適
分離時は配管内の流体が外に漏れます。流体を遮断する必要のない経路にご使用ください。
追加説明
カタログ価格

7,610 (税抜)/ 8,371 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/20 15:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140AE-2 Rc 1/4" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-3 Rc 3/8" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-4 Rc 1/2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-6 Rc 3/4" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-8 Rc 1" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-10 Rc1・1/4"雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-12 Rc1・1/2"雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
EA140AE-16 Rc 2" 雌ねじプラグ(中圧用/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top