品番 : EA140AK-2
品名 : 8.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
仕様
| 型 | 中圧型 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| オーリング(NBR) | |||
| バルブレス構造 | |||
| タケノコ径 | 8mm | 適合ホース内径※ | 6mm |
| 常用圧力 | 4.9MPa | 最高圧力 | 7.5MPa |
| 相手側取付け形状 | 1/4”ホース用 | 最大締付けトルク | 90kgf-cm |
| 適用流体 | 空気・水・作業油・薬品・ガス | 重量 | 28g |
| 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません | |||
| バルブレス構造のため流量を必要とする場合または高粘度の流体を流す際に最適です。 | |||
| ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
615 円(税抜)/ 677 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/15 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
