品番 : EA140AK-3
品名 : 11.0mm タケノコ型プラグ(中圧用/真鍮)
仕様
| 使用流体 | 空気、水、作業油 | 型 | 中圧型 |
|---|---|---|---|
| 常用圧力 | 4.9MPa | 最高圧力 | 7.5MPa |
| タケノコ径 | 11mm | 使用温度範囲 | ー20~80℃ |
| 材質 | 真鍮 | 重量 | 37g |
| バルブレス構造のため流量を必要とする場合または高粘度の流体を流す際に最適です。 | |||
| 流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。 | |||
| 日本製 | |||
| ※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
920 円(税抜)/ 1,012 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/19 14:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1039ページ | ||||
代替品
![]() |
|

