詳細表示

このページのURL:

品番 : EA140BB-12

品名 : Rc1・1/2"雌ねじカップリング(ステンレス製)

仕様

使用流体 空気、水、作業油 型 中圧型
常用圧力 3.0MPa 最高圧力 4.5MPa
取付ねじ Rc1-1/2” 最大締付けトルク値 2800kgf/c㎡
使用温度範囲 -20~80℃ 材質 SUS304
シール材質 ニトリルゴム(NBR)
EA140AB-12用
自動開閉バルブ内蔵
流体はソケット側・プラグ側のどちらからでも流せます。
日本製
※中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
追加説明
カタログ価格

48,200 円(税抜)/ 53,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/12 11:36現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1039ページ
バリエーション一覧
EA140BB-2 Rc 1/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-3 Rc 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-4 Rc 1/2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-6 Rc 3/4" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-8 Rc 1" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-10 Rc1・1/4"雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-12 Rc1・1/2"雌ねじカップリング(ステンレス製)
EA140BB-16 Rc 2" 雌ねじカップリング(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 中圧型のプラグ、ソケットは同ねじサイズのみしか適合しません。
  • 自動開閉バルブ内蔵
  • L:124mm  A:89mm  B:二面63×φ69mm\nC:24mm  T:Rc1・1/2”

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top